カモン
カモンの PCアクセサリー
カモンの ケーブル
カモンの その他PC関連ケーブル
AV変換アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035596
品番
4S-R
参考基準価格(税別)
¥409
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
表示
カラー表示対応
加工
金メッキ
色
ブラック
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
S端子(MINI DIN 4pin)
コネクタ2
RCAプラグ
注意
※製品は国内向けの民生品です。