曜日別特売
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858

ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858
ADSKB42 キーボード自作キット ビット・トレード・ワン 77035858

キーボード自作キット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード77035858品番ADSKB42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。
キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。
安心のファームウェア書き込み済です。
シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。
Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。
スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。
付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。
手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。
ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。
左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。

インターフェイスUSB MicroB適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約240(両側合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ)キー数最大56保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする