ビット・トレード・ワン
ビット・トレード・ワンの PCパーツ
ビット・トレード・ワンの 拡張インターフェース
ビット・トレード・ワンの その他拡張インターフェース
サーボモーター制御拡張モジュール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77036129
品番
ADCQ1611BKRE
参考基準価格(税別)
¥2,269
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット
PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OS
Raspbian
対応機種
Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B
コネクタ
(サーボモーター接続コネクタ)2
スイッチ
3
LED
2
電源
Raspberry Piより給電
動作温湿度範囲
温度0〜45℃、湿度10〜60%(結露なきこと)
注意
※製品は国内向けの民生品です。