ステンレスカクシム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 77041984 品番 100×100×0.40X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
厚さ(mm)0.40 規格寸法(mm)外周:100×100 材質SUS304H 硬度HV370〜420程度 厚さ公差(mm)±0.015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする