渡邉研磨
渡邉研磨の 研削砥石
渡邉研磨の 平形砥石
グラインダー砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77042447
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
対応材質
一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等
外径(Φmm)
205
粒度
46
穴径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
19
砥粒
A
結合度
P
結合剤
V
用途
一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。