冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 手研磨
冨士トンボ礦業の 研磨シート
冨士トンボ礦業の ロールペーパー
布ロールペーパー(クロスロール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77042508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
必要な長さにカットして無駄なく使用できます。狭い箇所や湾曲面の研磨に最適です
適合材
金属
粒度
80
砥材
AA
幅(mm)
25
長さ(m)
36.5
用途
金属製品などのバリ取り、研磨などに。