タブレット用 リング 背面貼付けタイプ 360度回転 落下防止 スタンド機能付き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77042858 品番TB-STRHA01BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

タブレット背面に貼り付けることで手を通して楽にタブレットを持つことができ、土台が360度回転して縦横自由な向き・角度で動画視聴できるスタンド機能付きのタブレット用落下防止リングです。

直径(Φmm)貼り付け面:約57 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×12×105 セット内容リング×1 材質ポリカーボネート、鉄、メッキ ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77042858
2024-03-05
用途:
普段持つとき、机に置くとき
株式会社大和創建 様 (建設業・工事業)

タブレットのサイズを問わずただ貼るだけで良い。持つときも持ちやすいし、置くときの高さも自由自在なのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする