種類飴・タブレット
香味スイカ、ブラッドオレンジ、レモン、ソーダ
原材料【スイカ・ブラッドオレンジ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/トマト色素/(一部に大豆・りんごを含む)、【レモン/ソーダ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/(一部にりんごを含む)
用途熱中症対策、塩分補給、栄養補助食品