曜日別特売
ER03-P2F 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機 77043217

小形丸形コネクタ E03シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
極数2
コンタクト形状F(ソケットコンタクト)
コネクタ形状P(プラグ)
内容量1個注文コード77043217品番ER03-P2F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換

極数2コンタクト形状F(ソケットコンタクト)コネクタ形状P(プラグ)接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け耐電圧(V)AC900絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85寸法A(Φmm)12.0寸法B(mm)35.5寸法C(mm)10.5寸法D(mm)9.5適合ケーブル(Φmm)5.7~6.2、スリーブ使用時:4.2~5.0(コード導入口6.4、スリーブ使用時:I.D.5.2)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする