曜日別特売
ER03-PB5M 小形丸形コネクタ E03シリーズ 多治見無線電機 77043384

小形丸形コネクタ E03シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
極数5
コンタクト形状M(ピンコンタクト)
コネクタ形状PB(プラグ)
内容量1個注文コード77043384品番ER03-PB5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換

極数5コンタクト形状M(ピンコンタクト)コネクタ形状PB(プラグ)接続方式ネジ結合結線方法ハンダ付け耐電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.接触抵抗(mΩ)8 Max.動作繰返し動作:1000回耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm耐衝撃(m/s2)加速度:490使用温度範囲(℃)-25 to +85寸法A(Φmm)12.0寸法B(mm)32.2適合ケーブル(Φmm)4.0~5.0(コード導入口5.2)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は防水仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする