キーボードワイヤレスキーボードマウスセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77044373 品番IC-BK22Combo
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。

キー方式パンタグラフ ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27 質量(g)(キーボード)373 電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売) 充電時間2時間 連続使用時間(時間)約90 接続方式2.4G無線 通信距離(m)約10 接続台数1台 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
注意
※互換性の関係上、リモートデスクトップによるご使用は接続やショートカット等の機能が正常に行われない可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
毎日のPC作業に
建設業・工事業

キーボードが薄くタッチが軽いので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする