夏は涼しく、冬は暖かく、温冷の2連ファン搭載でさらにパワーアップした衣類乾燥機能付ヒート&クール「ボーイングエア」。 夏はサーキュレーターや扇風機として、冬は1200Wの暖房としてオールシーズン使うことができます。 2連の独立式ファンを採用しているので、それぞれ角度や風量を変えて2ヶ所同時に送風できます。 上段と下段のファンは自在に風向きを調節できるので、反対側の方向にも送風が可能です。 衣類乾燥モードは送風と温風を組み合わせることにより、自然乾燥に比べて乾燥時間を約80%短縮します。
この時期洗濯物が乾かなくて困っていました。こちらの商品を購入、半日ほど回しておくと乾きますので、たいへん助かっています。嫁いだ娘も購入すると言っています。衣類乾燥は1200Wなので、ドライヤーと併用するとブレーカーが落ちます。(我が家の場合)