HC-T2211GY 暖房機能付 「ヒート&クール」 エアスリム スリーアップ 77044538 HC-T2211GY 暖房機能付 「ヒート&クール」 エアスリム スリーアップ 77044538 HC-T2211GY 暖房機能付 「ヒート&クール」 エアスリム スリーアップ 77044538 HC-T2211GY 暖房機能付 「ヒート&クール」 エアスリム スリーアップ 77044538 HC-T2211GY 暖房機能付 「ヒート&クール」 エアスリム スリーアップ 77044538

暖房機能付 「ヒート&クール」 エアスリム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77044538 品番HC-T2211GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夏は涼しく、冬は暖かく、2in1でオールシーズン使えるDCモーター搭載の温冷タワーファン「エアスリム」。
縦長の送風口から広範囲に風を送り出し、夏は扇風機として体全体に涼しさを届け、冬は1200Wのパワフル暖房としてお部屋を暖めます。
室温センサーを内蔵しお好みの温度設定でお部屋を暖めすぎることなく快適な状態の室温を保ちます。
モーターと風路の設計を見直し、タワーファンの弱点であった風の弱さを克服した新開発の温冷タワーファンです。

グレージュ 風量調整5段階(送風)/3段階(温風) モーターDC 直径×高さ(cm)23.5×101 質量(kg)3.7 材質ABS、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)送風モード/28、温風モード/1200 左右首振約80°(自動) 切タイマー1〜8時間 付属品リモコン 電源コード(m)1.8 保証期間1年間 用途扇風機・ヒーター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77044538
2023-01-22
用途:
部屋の温め
サービス業

とても使い易かった コンパクトで良い、夏が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする