用途適用機器 〜5HP冷凍機・エアコン等
オプションバッテリー用アダプター(VP-01B,VP-01PA,VP-01M)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
質量(kg)4.5
電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198
排気速度(L/min)42
方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3000
真空到達度45ミクロン
オイル量(mL)300
ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)