CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F6〜)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
AC200
使用流体
圧縮空気
注文コード
77045552
品番
4F620-15-BLNC-AC200V
参考基準価格(税別)
¥43,380
販売価格(税込)
¥42,914
販売価格(税別)
¥
39,013
バスケットに入れる
この商品は
電圧・使用流体・種別
など
7992
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/2
電圧(V)
AC200
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード