斎藤撚糸
斎藤撚糸の 刈払機
斎藤撚糸の ナイロンコード
斎藤撚糸の 刈払機用ナイロンコード単体
草刈コード ウルトラビート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.22m×30本)
注文コード
77046577
品番
97116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。
形状
四角型
長さ(m)
0.22
太さ(mm)
2.3
材質
共重合ナイロン、ポリエチレン
タイプ
差込
セット数
30本
用途
草刈用ナイロンコード