セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ゴミ分別/廃棄物標識
バイオハザードステッカー(100枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77047356
品番
J2480-RD
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。
感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。
たっぷり使える100枚セットです。
文字内容
液状又は泥状のもの(血液等)
取付方式
シール/ステッカー
材質
銅版紙
寸法(mm)
100×100
色
赤
用途
感染性廃棄物の明示に
注意
※用途以外の使用はしないでください。