セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ゴミ分別/廃棄物標識
バイオハザードステッカー(100枚)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
77047374
品番
J2480-YE
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
感染性廃棄物を表す全国共通マークのステッカーです。
感染性廃棄物用ごみ箱やごみ袋などに貼ってご使用ください。
たっぷり使える100枚セットです。
文字内容
鋭利なもの(注射針等)
取付方式
シール/ステッカー
材質
銅版紙
寸法(mm)
100×100
色
黄
用途
感染性廃棄物の明示に
注意
※用途以外の使用はしないでください。