SF80TC スーパーオーバル コミー 77047417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF80TC スーパーオーバル コミー 77047417
SF80TC スーパーオーバル コミー 77047417
SF80TC スーパーオーバル コミー 77047417
SF80TC スーパーオーバル コミー 77047417
SF80TC スーパーオーバル コミー 77047417

スーパーオーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)仕様※SF80とSF81はミラーの大きさは同じですが、曲率半径の小さなSF80の方が映る範囲が広いです(約1.5倍)。像の大きさはSF81の方が大きいです(約1.5倍)。注文コード77047417品番SF80TC
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。付属品フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH)(mm)785×500厚さ(mm)2(ミラー)曲率半径860R取付場所平板・H鋼(幅40mmまで)アーム長さ(mm)250ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト挟み能力(mm)~40(幅)仕様※SF80とSF81はミラーの大きさは同じですが、曲率半径の小さなSF80の方が映る範囲が広いです(約1.5倍)。像の大きさはSF81の方が大きいです(約1.5倍)。
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする