コミー
丸ミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1式
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)
注文コード
77047819
品番
MF44TL
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途
店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。
付属品
フレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)
質量(kg)
1.1
寸法(Φmm)
440
厚さ(mm)
2(ミラー)
曲率半径
600R
取付場所
目の粗い金網
アーム長さ(mm)
250
色
ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト
挟み能力(mm)
~15(金網厚)
型式
丸型
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません