代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E26パルック広配光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77048449
品番
LDA4NGK4A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
485
光色
ナチュラル色
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
4.2
長さ(mm)
98
質量(g)
66
定格寿命(時間)
40000
外径(mm)
55
色温度(K)
5000
周波数(Hz)
50/60
定格入力電流(A)
0.069
電球形状
一般電球