代表画像
Panasonic(パナソニック)
LED電球E26パルック広配光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77048519
品番
LDA7WWGK6A1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
光色
温白色相当
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
98
質量(g)
66
定格寿命(時間)
40000
外径(mm)
55
色温度(K)
3500
周波数(Hz)
50/60
定格入力電流(A)
0.117
電球形状
一般電球