新型3画面同時記録ドライブレコーダー<駐車監視モード付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77048729 品番04022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

危険な「あおり運転」対策に。
エンジン連動で自動オン・オフ。前方・後方はもちろん、車内の動画・音声も同時に記録できるので、もし事故に遭っても、詳しい状況の検証が可能です。
その場で映像の確認が可能。事故の際、映像が消去されないよう自動でロック。鮮明な映像で、より正確な証拠が残せる。
夜間でもしっかり撮影可能。衝撃感知センサーで自動で録画を開始します。
車内の音声録音機能。
大型LCDモニター搭載。
駐車モードで電源OFF時に衝撃を検知すると自動で録画を開始します。
駐車して車を離れている間に事故があっても状況を記録します。

セット内容本体、スタンド、カーシガー電源アダプター、リアカメラ、画面テープ(リアカメラ用) 材質ABS樹脂、他 質量(g)約82/(リアカメラ)約20 電源(V)DC5 記録媒体microSDカード 液晶サイズ4インチ(TFT800×480) 視野角(前方)約170度/(車内)約120度/(後方)約90度 対応メディアマイクロSDカード(最大32GB・クラス10以上)、12V/24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×3.2×8(リアカメラ)/2.1×2.1×2.1 バッテリー容量(mAh)320/3.7V 画素数(最大)200万/(静止画)1200万

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする