曜日別特売

ダブルオートシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77049736品番AK18246
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ロープやリングの連結金具として高い実績を誇る「オートシャックル」のゲート機構を、製品の両端部に採用しました。
旋網のリングとネットの連結と開放に使用する場合、素早く確実に連結でき、またスパイキなどの工具を本体の穴に挿入することで容易に開放できます。
両端のゲート部は、Φ16のシャフトで連結されている為、強度を保ちつつ、柔軟に屈曲します。これによって実使用時に無理な負荷が製品にかかることを低減しています。

材質特殊ステンレスサイズL寸法L(mm)230.2寸法L1(mm)174.4寸法B(mm)72寸法B1(mm)30質量(kg)1.86使用荷重(t)1.3
関連資料:(0.03MB)
注意
※本品は漁具です。荷役作業等の吊り金具としては使用しないでください。
※本品への衝撃などにより、意図せず金具が開いてしまう可能性があります。
※荷重がかかった状態でゲートを解放した場合、本体に強い衝撃がかかり製品が破損したり、解放された吊り荷が周囲の物や人にぶつかる事故が発生する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする