ゴムボート ローイングボート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード77050646 品番KED-270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

根強い人気のKEDは、モダンなフォルムの板底ローボート。
550デシテックスのボート布を用いたチューブの径はローボートクラス最大の35cm。
強さと安定性に優れ、ボートカバーは不要です。

人数4 ライトグレー 全長(mm)2650 全幅(mm)1290 最大積載量(kg)370 距離【航行区域】安全に帰着できる範囲 用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする