GENTI SPEAKMAN (スピークマン)は、人などの侵入をセンサで感知し、現場に合わせて録音した音声を自動再生することで注意を呼びかける 録音式人感センサです。音声と同時にLEDも点滅します。防水仕様で屋外でも使用可能、暗所にも最適です。設置は簡単。あらゆる現場の安全対策にご利用いただけます。状況に合わせた注意を自分の声で録音!センサで自動再生音量が4段階で調整可能です。防水(防雨形)仕様で屋外でも使用可能です。センサ反応角度は全方向360度or100度で切替可能です。暗所に最適で音声再生と同時にLEDも点滅します。単一乾電池2本で40000回以上の連続再生可能です。カットコーンに挿し込むだけの簡単設置です。約8秒間の録音が可能で、人が半径約1.5m以内(70cmコーン設置時)に侵入するとセンサが感知し、LEDの点滅と同時に録音された音声がその場から離れるまで再生され続けます。