曜日別特売
280-07807000 自着テープ 小林 77050969

 

280-07807000 自着テープ 小林 77050969
280-07807000 自着テープ 小林 77050969
280-07807000 自着テープ 小林 77050969
280-07807000 自着テープ 小林 77050969

自着テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(10本)
幅(mm)9
テープ幅(mm)9
内容量1箱(10本)注文コード77050969品番280-07807000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。

用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)50基材国産紙幅(mm)9長さ(m)50巻き芯内径(mm)76
注意
※糊の有効期限はメーカー公称値で製造後、約半年となります。
※人体には直接巻きつけないで下さい。
※クラフト紙ベースの為若干の色ムラがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする