280-07867000 自着テープ 小林 77051039 280-07867000 自着テープ 小林 77051039 280-07867000 自着テープ 小林 77051039 280-07867000 自着テープ 小林 77051039

自着テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 77051039 品番 280-07867000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

接着剤塗工面同士を重ねて加圧すると、その部分(テープ)だけが接着し、それ以外の部分はどんな生活物質(粘着性物質を除く)にも接着しない(糊が付かない)不思議な紙テープです。
食品衛生法に基づく分析結果では対象の懸念物質は検出されておりませんので安心してお使いいただけます。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 基材国産紙 用途ガーデニング用、食品用ビニール包材、配線ケーブル用、医療用チューブの結束テープに。 幅(mm)15 長さ(m)20 巻き芯内径(mm)35
注意
※糊の有効期限はメーカー公称値で製造後、約半年となります。
※人体には直接巻きつけないで下さい。
※クラフト紙ベースの為若干の色ムラがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする