小林
小林の 店舗運営用品
小林の キャッシャー/レジ・会計用品
小林の 電子レジスター/ドロワー
当たり付きロール紙
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻)
幅(mm)
58
種類
1巻(約63m)に18個のあたりが印刷されております。
注文コード
77051949
品番
230-05409009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・種類
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
裏面に「あたり」が印刷されたレシートロールです。
用途
キャンペーン用・販促用に。
材質
国産紙
幅(mm)
58
種類
1巻(約63m)に18個のあたりが印刷されております。
長さ(m)
63
外径(Φmm)
80以下
巻き芯内径(mm)
12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※あたりの印刷が入っているのは、内側(発色面の裏)です。発色面は白無地になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません