230-05729009 当たり付きロール紙 小林 77051967 230-05729009 当たり付きロール紙 小林 77051967

当たり付きロール紙

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8巻) 幅(mm)80 種類1巻(約63m)に25個のあたりが印刷されております。 注文コード77051967 品番230-05729009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は幅・種類3種類から選べます 他の種類を見る

裏面に「あたり」が印刷されたレシートロールです。

用途キャンペーン用・販促用に。 材質国産紙 幅(mm)80 種類1巻(約63m)に25個のあたりが印刷されております。 長さ(m)63 外径(Φmm)80以下 巻き芯内径(mm)12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※あたりの印刷が入っているのは、内側(発色面の裏)です。発色面は白無地になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする