小林
小林の 店舗運営用品
小林の キャッシャー/レジ・会計用品
小林の 電子レジスター/ドロワー
白無地ロール紙
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(50巻)
注文コード
77051976
品番
230-02648000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
シンプルな白無地のレジロールです。
どんな用途にも使いやすく、活用頻度も高い白のレジロールは定番商品です。
東芝テック、カシオ、シャープなど各メーカー機種に対応しています。
幅(mm)
58
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
用途
レジロールに。
注意
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません