230-05358000 ファンシーレジ用紙 58mm幅 星座 クリーム 小林 77052913

 

230-05358000 ファンシーレジ用紙 58mm幅 星座 クリーム 小林 77052913
230-05358000 ファンシーレジ用紙 58mm幅 星座 クリーム 小林 77052913

ファンシーレジ用紙 58mm幅 星座 クリーム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(50巻)
内容量1箱(50巻)注文コード77052913品番230-05358000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

淡い黄色がかわいい星座柄ファンシーレジ用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。
豊富なカラーと絵柄を取り揃えておりますので、お店にあったレシートを選べます。

用途
全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙クリーム
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする