230-06462009 ファンシーレジ用紙 58mm幅 雨の日 青 小林 77053376

 

230-06462009 ファンシーレジ用紙 58mm幅 雨の日 青 小林 77053376
230-06462009 ファンシーレジ用紙 58mm幅 雨の日 青 小林 77053376

ファンシーレジ用紙 58mm幅 雨の日 青

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(8巻)
内容量1箱(8巻)注文コード77053376品番230-06462009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ファンシーレジ用紙に雨の日専用柄が仲間入りです。
雨の日ポイント還元などたくさんのお店で採り入れられている雨の日キャンペーンなど、このレシートを使えば完璧です。
リピーター獲得の必須アイテムです。
裏面にはありがとうの文字も入ってます。

用途
全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする