230-06624005 ファンシーレジ用紙 58mm幅 おだいじに 青 小林 77053805 230-06624005 ファンシーレジ用紙 58mm幅 おだいじに 青 小林 77053805

ファンシーレジ用紙 58mm幅 おだいじに 青

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20巻) 注文コード 77053805 品番 230-06624005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

病院向けレジ用紙新発売です。
ファンシーレジ用紙に病院向けのおだいじに柄が仲間入りです。
患者さまとのコミュニケーションにぜひこのレシートをご活用いただけます。
印字面は通常のレシートと同じく白無地、「おだいじに」の文字とイラストはレシート裏面に入っていますので、印字を邪魔しないタイプです。

幅(mm)58 種別感熱紙 長さ(m)63 巻き芯内径(mm)12 外径(Φmm)80以下 材質国産紙 用途裏面にかわいいイラストとおだいじにの文字入り、優しい思いのレジ用紙に。
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする