マジックライス 炊き出し

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード77053893 品番1FMR34004Z1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

災害などの非常時に、熱湯または水を注ぐだけで50食分のご飯が用意できます。
調理器具や弁当容器など、炊き出しに必要なものがセットになっています。
長期保存が可能なアルファ化米の炊き出しタイプです。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
保存時はコンパクトに収まり、調理するとボリュームたっぷりのご飯になります。

保存期間(年)5 種類白粥 内容量(kg)2.15 カロリー(kcal)153 仕様注水量10.5L グリーン購入法適合
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77053893 1FMR34004Z1 61754957 1FMR34016Z1 マジックライス 炊き出し用 サタケ マジックライス 炊き出し用 サタケ 1箱(2.05kg) 15,980 税込17,258 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19811758
2019-02-15
用途:
マンションの防災訓練の炊き出しとして利用

有効期限が5年と長いが、一気に期限切れにならないように毎年2箱ずつ使して再購入する形で10個500食分を確保しています。
味は非常食にしては美味い方かと思います。
これからもリピート予定ですが、白米がメーカー在庫が無い時もあるのでタイミングが合えばいいですね。
という事で誠に残念ですが、星4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
19811776
2016-02-02
用途:
災害用

他店より断然安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする