- ボンフラン発泡錠 アグリマート 77054268

ボンフラン発泡錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード77054268 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合害虫ユスリカ、チョウバエの幼虫等 有効成分ジノテフラン20mg/1錠 適合場所側溝、下水溝、雨水ます、水溜、浄化槽、汚水槽など 使用方法水量100〜200Lに対し本剤1錠を投入 利用場所屋外
注意
※薬剤を口や目に入れないこと。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77054268 - 40161292 - 水生系不快害虫殺虫剤ボンフラン アグリマート 水生系不快害虫殺虫剤ボンフラン アグリマート 1袋(5g×100錠) 6,290 税込6,919 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする