※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(アクチュエータのみ)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
リード(mm)
6
サイズ
25
注文コード
77056018
品番
LEG25MGB-30C-R1
参考基準価格(税別)
¥97,410
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・サイズ
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
適合コントローラ機種
JXC5H/6H JXCEH/9H/PH
サイズ
25
軸受種類
滑り軸受
モータ配置
上側折返し
モータ種類
高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)
リード(mm)
6
ストローク(mm)
30
モータオプション
カバー付
ロボットケーブル長(m)
1.5
コントローラ
無し
注意
※コントローラ無し品番
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません