4F710-20-BLK-AC200V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7〜) CKD 77109435

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F7〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径Rc3/4 注文コード77109435 品番4F710-20-BLK-AC200V
参考基準価格(税別)¥38,080 販売価格(税込) ¥39,312
販売価格(税別)
35,738
この商品は電圧・接続口径など7723種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/4 電圧(V)AC200 ポート数5 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする