ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ホームリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77123157
品番
MS-8-IV
参考基準価格(税別)
¥9,906
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
色
アイボリー
用途
バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)
1.0
コンセント個数
2
定格電流(A)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
187×84×215
電線長さ(m)
8
芯数
2P
電線仕様-種別
VCTFK
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所
屋内