カーオール(CARALL) 黒樹脂パーツハードコーティング コーティング剤 【2134】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード77123543 品番2134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

速乾仕上げで黒ツヤ復活
乾燥時間は約5分!大容量100ml
UV吸収材と光安定剤HALS配合
紫外線から黒樹脂パーツを長期間保護します!
高耐水シリコーンレジンによる耐水被膜を形成
白化した黒樹脂パーツの黒ツヤがよみがえります!

特性つや出し 分類車用コーティング剤 付属品マイクロファイバークロス 用途車用コーティング剤 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする