TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
TACエコライン用しめTAC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77124697
品番
92311-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FRPP
呼び径(Φmm)
50
ボルト
SUSボルト
寸法t(mm)
104
寸法w(mm)
63
寸法h(mm)
81
ボルト寸法
M8×50
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった