TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の ホース関連商品
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)の コネクター類
しめTAC用IDFヘルール付ニップルF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77124837
品番
92380-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
呼び径(Φmm)
50
寸法
(ヘルール)2S、(使用クランプ)IDF:2S、ISO:38A
寸法d(Φmm)
64.0
寸法d1(Φmm)
45.5
寸法d2(Φmm)
50.5
寸法d3(Φmm)
56.5
寸法L1(mm)
81
寸法L2(mm)
50
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった