日立
日立の 井戸用ポンプ
浅深両用[自動]ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77125765
品番
CT-P400Y
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
吐出口径(Φmm)
25
出力(W)
400
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
7〜35
質量(kg)
26
消費電力(W)
920(50/60Hz)
直径(Φcm)
ジェット部:9.8
取扱液
井戸水
揚水量(L/min)
8〜46
吸上高さ(m)
〈浅井戸の時〉7(全揚程12m時)/〈深井戸の時〉12(全揚程21m時)、24(全揚程42m時)、35(全揚程50m時)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
72.0×39.5×43.4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000