※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋防災
東洋防災の 危険物標識
東洋防災の 危険物標識
危険物標識
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
77139467
品番
MK-26
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
危険物標識(K板)(消防法規格品)ヨコ型です。
文字内容
危険物製造所
取付方式
4スミ4Φ穴
材質
鉄板
タイプ
ヨコ型
寸法(縦×横)(mm)
300×600