- アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬 77140928 - アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬 77140928 - アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬 77140928 - アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬 77140928 - アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg アース製薬 77140928

アースガーデン お庭の虫コロリ 粉タイプ 1kg

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード77140928 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

害虫なんでもこい!(対象害虫をご確認ください)
侵入を防いで撃滅
まくだけでよけつけない
さまざまな害虫を速効駆除
雨に強いから約1ヵ月効果持続(使用環境により異なります)
ニオイが少なく目立たない
粉タイプ
芝生にも使える
大容量1kg

用途
使用前にボトルからキャップを外し、パッキンを取り外したあとに再びキャップを取り付ける。
【侵入を防ぐ場合】侵入させたくない場所のまわりに5cm幅の帯状に1mあたり10gから20gを散布する。軽くひと振りで5gから10gを散布できる。
【直接駆除する場合】不快害虫に直接粉を散布する。
【ひそみ場所にかける場合】不快害虫のひそむ石・ゴミ・枯葉・朽木などの下に直接散布する。
対象害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、クモ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、ハサミムシ、タカラダニ、バッタ、ヤケドムシ 使用場所お庭、家のまわり シリーズ虫コロリ 有効期間約1ヵ月 アズワン品番65-2350-02 利用場所屋外
注意
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解したうえで使用する。
※使用方法を守る。
※環境を汚染しないように乱用はさける。
※魚毒性があるので、水槽や池などに薬剤が入らないように注意する。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しない。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、食用植物に薬剤がかからないようにする。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにする。
※散布するときは、薬剤がかからないようにするとともに、吸い込まないように注意する。
※散布中は喫煙、飲食等はしない。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。また目に入ったときは、直ちに水でよく洗い流す。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤とカーバメート系薬剤の混合剤であることを医師に告げて、診療を受ける。
※残った薬剤を他の容器に入れ替えない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする