NANOLUBRICANT(R) 2020

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード77141086 品番42020A4
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

含有する固体潤滑剤が1ミクロン以下のナノクラスを実現した次世代オイルのスプレーです。
低温から高温まで、低速から高速まであらゆる環境下で高性能を発揮します。
金属への定着性に優れ、長期潤滑を実現。
#32相当の低粘度ながら極圧グリースクラスの極圧性を発揮する為、摩耗を大幅に改善します。

濃いカーキ 容量(mL)400(ガス込650) 使用温度範囲(℃)-30〜300 粘度ISO #32相当 試験データ四球試験:680kg 用途チェーン/ケーブル類/ギア/ベアリング/スライドパーツ/高温箇所/減速機 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
注意
※表記はガスを含まない容量です。ガス込みは650mlとなります。
※固体潤滑剤を含むので良く振ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする