十川産業
十川産業の ホース
十川産業の ホース関連商品
十川産業の コネクター類
塗装用ホース継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77164859
品番
T05-6510 3/8 SBGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
継手種類
メス
ねじサイズ
G 3/8
機能
ガードSP:○
適合ホース
PB-easy 7・PB-7・Fub-easy 7
材質
接液部:SUS304、ナット:真鍮(無電解Niメッキ)