※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の フッ素ホース・シリコンホース
FA plus-easyチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77164913
品番
FA plus-easy10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。
従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
内径(Φmm)
8
使用流体
塗料、溶剤
材質
内面フッ素樹脂
外径(Φmm)
10
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
用途
塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管
色
ホワイト
特性
水分バリア性
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000