曜日別特売
25A-VHK3A-04F-04FL VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMC 77166313

25A-VHK3A-04F-04FL VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMC 77166313
25A-VHK3A-04F-04FL VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ SMC 77166313

VHK-A-フィンガバルブ/二次電池対応シリーズ

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
接続口径1(P)-Φ4、2(A)-Φ4
バルブ型式3ポート弁
色(つまみ部)ブルー
ブラケットL型ブラケット
内容量1個注文コード77166313品番25A-VHK3A-04F-04FL
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

2次電池対応シリーズ

接続口径
1(P)-Φ4、2(A)-Φ4
バルブ型式
3ポート弁
色(つまみ部)
ブルー
ブラケット
L型ブラケット
ポート数
3
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77165568
2023-01-04
用途: 機械のメンテナンス

納期通りに入庫して、機械メンテナンスに使用でき良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする