水冷服ライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容水冷ベスト+マルチバッグ+リチウムイオンバッテリー+リュックベルト+ボトル3本 注文コード77167013 品番-
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥72,490
販売価格(税別)
65,900
この商品はセット内容・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

暑さに負けず、作業効率アップ!
複数のベルト調節でわきの下、首回り、局所を的確に冷却!
シンプル構造で腹部も冷えにくい
冷却持続時間も従来品の約1.5倍に延長!(ペットボトル3本で2時間以上冷たさ持続!)
約8mの長さのクーリングチューブが特殊な縫製ミシンにて縫い付けてあり、
クーリングユニット(冷却装置)から供給される冷水がチューブ内を循環することにより体温の上昇を効果的に防ぎます。
3か所のアジャスターベルトの調節により、SサイズからLLサイズまでカバーをし、脇下などの要所を的確に冷却することができます。
メンテナンスポンプ(水抜きポンプ/別売)を使用すると簡単に水抜きが可能です。

セット内容水冷ベスト+マルチバッグ+リチウムイオンバッテリー+リュックベルト+ボトル3本 混率(%)メッシュポリエステル100 サイズフリー タイプBセット+リュックベルト 用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
注意
※冷却持続時間については、使用環境によって異なります。
※水冷服単体ではお使いになれません。
※クーリングユニット(冷却装置)を接続することにより体温冷却が可能になりますので、
別途ご使用になる用途や作業環境に適した純正クーリングユニット(冷却装置)をご用意ください。
※クーリングに縫いつけられているクーリングチューブに穴や裂けが発生した場合でも破損チューブの部分補修はできませんので、
鋭利なものに引っかけたり直火を近づけたりしないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77166977
2025-08-14
用途:
機械設備工事
建設業・工事業

見た目は凄く良いのですが、
@首とか脇のホースが固めでフィット性が悪いです。
A大きい方のバッグでも、容量が小さく、1時間くらいしかもちません。
Bポンプが冷却水のバッグの中に取り付けられているので、故障したら交換は大変です。
Cバッテリーが専用の割には、連続運転オンリーの制御なので、中国製のインターバル方式に比べて、まるで使えないバッテリーと言えます。
会社の来年の支給品として試しに購入しましたが、このメーカーの設計思想では、使えない商品ですね。
他社の2万円のベストの方が、現段階では性能が良いので、お盆明けにそちらと契約することにしました。
日本の製品なのに、設計思想がゴミ過ぎる商品でした。
日本は大丈夫なのですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする